Oblazinjenje 50x25x200 mm CGROB

Št. art.: 6216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6216
EAN/GTIN 9003170062169
Številka proizvajalca 6216
L-število L50140 1220

Opis

Opis:

Prelivni kamni so primerni za obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida. Uporabljajo se lahko kot poceni orodje za prelivanje keramičnih ploščic za brušenje. Prelivni kamni so na voljo samo v črni silicijev karbid.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 KOT ADRICHTSTEIN
  • Velikost zrnja: 24
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: CGROB
  • dimenzija (Š x C x G): 50 x 25 x 200 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 200 mm

Prednosti:

  • Ročno vodena obleka
  • Dobri rezultati obdelave za brusilne bloke do premera 250 mm
  • Dimenzije in velikosti zrn je mogoče prilagoditi zahtevam kupca

Uporaba:

  • Za ročno vodeno obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico