Opis:
Popolna kombinacija priročnosti in življenjska doba – sestava našega VRHUNSKEGA valja iz korund tkanine zagotavlja odlično ravnovesje med fleksibilnostjo in vzdržljivostjo. brusni valj je na voljo v različnih velikostih zrnja za vse aplikacije: Velikosti zrn 40-80 so zasnovane za maksimalno zmogljivost odstranjevanja, medtem ko velikosti 100-320 zagotavljajo popolno površinsko obdelavo. Sistem s štirimi zagozdami učinkovito deluje na brusilno orodje in zagotavlja hiter zagon valja.
Lastnosti:
- Oblika: Tkivni disk
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C X A-P01 A40
- dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 40
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Stalni vzorec obrabe za dosledno visoko kakovostno končno obdelavo površine
- Odlična življenjska doba
- Visoka učinkovitost rezanja
Uporaba:
- Za čiščenje, dodelavo, poliranje ali splošno brušenje na neravnih ali ukrivljenih površinah
- Za odstranjevanje sledov znoja, prask in ostankov oksidacije ter za predobdelavo površine
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40-80 za najvišjo hitrost odstranjevanja
- Velikosti zrn od 100 za popolno površinsko obdelavo