Ključ z dvojnim nastavkom, votla gred, šesterokotni 46 x 50 mm

Št. art.: 6213660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6213660
    EAN/GTIN 4010886621363
    Številka proizvajalca 6213660
    L-število L60160 3871

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 896, oblika B, ISO 2236, ISO 1085
    Z votlim pecljem, iz cevastega jekla, brezšivno po DIN 2391, kaljeno, iz materiala C35, kromirano
    Z izvrtino za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
    *Nestandardizirano

    Lastnosti:

    • 26 D: 20
    • Globina vstavljanja 1: 33,0 mm
    • Globina vstavljanja 2: 35,0 mm
    • Skupna širina [mm]: 65 mm
    • Skupna višina [mm]: 53 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 245 mm
    • Material: C35
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 46 x 50
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico