Ključ z dvojnim nastavkom, votla gred, šesterokotni 27 x 32 mm

Št. art.: 6212930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6212930
    EAN/GTIN 4010886621295
    Številka proizvajalca 6212930
    L-število L60160 1241

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 896, oblika B, ISO 2236, ISO 1085
    Z votlim pecljem, iz cevastega jekla, brezšivno po DIN 2391, kaljeno, iz materiala C35, kromirano
    Z izvrtino za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
    *Nestandardizirano

    Lastnosti:

    • 26 D: 16
    • 26 RS: 3
    • Globina vstavljanja 1: 21,0 mm
    • Globina vstavljanja 2: 26,0 mm
    • Skupna širina [mm]: 42 mm
    • Skupna višina [mm]: 38 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • Material: C35
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 27 x 32
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico