Ključ z dvojnim nastavkom, votla gred, šesterokotni 12 x 14 mm

Št. art.: 6211020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6211020
EAN/GTIN 4010886621103
Številka proizvajalca 6211020

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 896, oblika B, ISO 2236, ISO 1085
Z votlim pecljem, iz cevastega jekla, brezšivno po DIN 2391, kaljeno, iz materiala C35, kromirano
Z izvrtino za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
*Nestandardizirano

Lastnosti:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Globina vstavljanja 1: 9,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 10,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 20 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 141 mm
  • Material: C35
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12 x 14
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico