Križni nasadni ključ, Tip: 3

Št. art.: 621100 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 110×110 mm
Zev ključa 1 7 mm
Zev ključa 2 8 mm
Zev ključa 3 10 mm
Zev ključa 4 13 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Poboljšano jeklo, kromirano
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621100 3
EAN/GTIN 2050001011909
Številka proizvajalca 621100 3

Opis

Izvedba:

Iz tankostenske poboljšane jeklene cevi s 4 različnimi 6-kotnimi zevi ključa.

Material:

Iz poboljšane jeklene cevi, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico