Ključ z dvojnim nastavkom, votla gred, šesterokotni 8 x 9 mm

Št. art.: 6210210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6210210
EAN/GTIN 4010886621028
Številka proizvajalca 6210210
L-število L60160 396

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 896, oblika B, ISO 2236, ISO 1085
Z votlim pecljem, iz cevastega jekla, brezšivno po DIN 2391, kaljeno, iz materiala C35, kromirano
Z izvrtino za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
*Nestandardizirano

Lastnosti:

  • 26 D: 6
  • Globina vstavljanja 1: 6,0 mm
  • Globina vstavljanja 2: 7,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 13 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 112 mm
  • Material: C35
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 8 x 9
  • 1000 V izoliran: brez
  • 26 RS: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico