Vbodni zatič 400 mm, d 16 mm

Št. art.: 6209120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6209120
EAN/GTIN 4010886620915
Številka proizvajalca 6209120
L-število L60160 769

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 900, oblika A
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Utor Ø 1: 16,00 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 396 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico