{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 6 mm | |
Zev ključa 2 | 7 mm | |
celotna dolžina | 105 mm | |
⌀ izvrtine za trn | 4 mm | |
Zunanji 6-kotnik držala S | 9 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni nastavek za pomoč s ključem | |
Postopek izdelave | kovan | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 620502 6X7 | |
EAN/GTIN | 4062406545680 | |
Številka proizvajalca | 620502 6X7 |