Vijačni nastavek 1/2″ TORX nastavek T60

Št. art.: 6203270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6203270
EAN/GTIN 4010886620328
Številka proizvajalca 6203270

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 13,25 mm
  • Velikost izstopa TXB (znotraj): T60
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Izvrtina [mm]: 5,63 - 7,87
  • Pogon za vstavljanjeØ: 28 mm
  • Skupna širina [mm]: 28 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M14
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 16,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico