Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 11,22 mm
- Velikost izstopa TXB (znotraj): T55
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Izvrtina [mm]: 4,79 - 4,85
- Pogon za vstavljanjeØ: 24,7 mm
- Skupna širina [mm]: 24,7 mm
- Skupna dolžina [mm]: 55 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Dimenzija vijaka: M12
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 15,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez