Stenski nosilec, nastavljiv, iz nerjavnega jekla f. lestev z gredjo

Št. art.: 62024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 62024
EAN/GTIN 4031405620247
Številka proizvajalca 062024

Opis

Opis:

  • Nastavljiv stenski nosilec
  • Za lestve gredi
  • Plemenito jeklo
  • Napotek: Za lestve z 4 – 9 klini je potrebno 2 komplet (= 4 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 10 – 15 klini 3 komplet (= 6 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 16 – 24 klini 5 komplet (= 10 kosov) stenskih nosilcev
  • 1 komplet = 2 kosov (1 x desno, 1 x levo). Mozniki in vijaki namesto matic in vijakov se lahko uporabljajo za pritrditev na gred samo, če je bila njihova ustreznost dokazana na mestu uporabe vodnikov. Izberejo se glede na silo, ki deluje na sidrno točko lestve, kot jo določi proizvajalec.
  • Mozniki in vijaki za stensko montažo niso vključeni v obseg dobave. Za več informacij se obrnite na priznane dobavitelje moznikov.

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razpon nastavitve: 50 mm
  • Največja razdalja stene: 410 mm
  • Najmanjša razdalja stene: 360 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico