Lestev z jaškom iz nerjavečega jekla V4A 300 mm svetle širine 7 stopnic

Št. art.: 62007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 62007
EAN/GTIN 4031405620070
Številka proizvajalca 062007
L-število L90110 614

Opis

Opis:

  • Kislo in pasivirano
  • Prozorna širina 300 mm
  • Pravokotne cevi 50 x 20 mm
  • Nedrseče perforirane klini
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 340 mm
  • Širina kolone: 20 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Dolžina prevodnika: 1960 mm
  • Prozorna širina: 300 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 7 klinov
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico