TBS 18 LTX BL 5000 akumulatorski izvijač za suho gradnjo

Št. art.: 620063840
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
Vrsta izdelka Skrutkovač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 620063840
EAN/GTIN 4061792206342
Številka proizvajalca 620063840

Opis

Opis:

  • Strokovnjak med akumulatorskimi vijačniki za suhomontažne plošče z visoko hitrostjo za hitro serijsko vijačenje mavčnih plošč
  • Autostart: Vijačnik se samodejno zažene ob pritisku za priročno in varčno delo
  • Unique Metabo brushless motor za hiter potek dela in največjo učinkovitost, idealen za serijsko vijačenje
  • Lahka teža, priročen izvijač z ergonomsko obliko za natančno vodenje in prenos moči v osi vijačenja
  • Kompaktna in lahka oblika za udobno enoročno upravljanje
  • Preklopljiv pulzni način za natančno poglabljanje štrlečih vijakov brez odstranitve globinskega omejevalnika
  • Precizno vijačenje zaradi natančno nastavljivega globinskega omejevalnika in nizke ravni hrupa sklopke s kremplji
  • Hitro in natančno serijsko vijačenje z zalogovnikom za vijake SPEED FIX 57 (dodatek, št. 630611000)
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega mesta
  • S praktično kljuko za pas, ki jo lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Globinski omejevalnik, magnetno držalo za bite 1/4'' (6,35 mm), križni izvijač velikosti 2/25 mm, kavelj za pas, metaBOX 145 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.9 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 5000 /min
  • Max. Navor mehka: 6 Nm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 72 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 83 dB(A)
  • Nosilec orodja: Notranji šestkotnik 1/4″ (6,35 mm)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico