TBS 18 LTX BL 5000 akumulatorski izvijač za suho montažo

Št. art.: 620063540
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
    Vrsta izdelka Skrutkovač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 620063540
    EAN/GTIN 4061792206335
    Številka proizvajalca 620063540

    Opis

    Opis:

    • Strokovnjak med akumulatorskimi vijačniki za suhomontažne plošče z visoko hitrostjo za hitro serijsko vijačenje mavčnih plošč
    • Autostart: Vijačnik se samodejno zažene ob pritisku za priročno in varčno delo
    • Unikaten brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost, idealen za serijsko vijačenje
    • Lahka teža, priročen izvijač z ergonomsko obliko za natančno vodenje in prenos moči v osi vijačenja
    • Kompaktna in lahka oblika za udobno enoročno upravljanje
    • Preklopni pulzni način za natančno poglabljanje štrlečih vijakov brez odstranitve globinskega omejevalnika
    • Precizno vijačenje zaradi natančno nastavljivega globinskega omejevalnika in nizke ravni hrupa sklopke klešč
    • S zalogovnikom SPEED FIX 57 za hitro in natančno serijsko vijačenje; odstranljiv brez orodja
    • Za obdelavo komercialno dostopnih vijačnih trakov z vijaki dolžine 25-57 mm
    • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
    • S praktičnim kavljem za pas, ki ga je mogoče pritrditi na desno ali levo stran
    • Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
    • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Zavojnik SPEED FIX 57, globinski omejevalnik, magnetno držalo za bite 1/4'' (6,35 mm), križni izvijač velikosti 2/25 mm, kavelj za pas, 2 akumulatorja LiHD (18 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Lastnosti:

    • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
    • Teža z baterijskim vložkom: 1.3 kg
    • Teža brez akumulatorja: 0.9 kg
    • Hitrost brez obremenitve: 0 - 5000 /min
    • Max. Navor mehka: 6 Nm
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Raven zvočnega tlaka: 72 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 83 dB(A)
    • Nosilec orodja: Notranji šestkotnik 1/4″ (6,35 mm)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico