GRIP 476-080Y IC830 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje, notranje in aksialno struženje

Št. art.: 6200446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200446
EAN/GTIN 7291075029093
Številka proizvajalca 6200446
L-število L23940 460

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina rezanja (CW) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 19,6 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 4,76 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Število zob 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico