HFPR 4004 IC830 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za aksialno obdelavo

Št. art.: 6200342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6200342
    EAN/GTIN 7291075034417
    Številka proizvajalca 6200342
    L-število L23940 76

    Opis

    Opis:

    Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 4 mm, dolžina reza maks (APMX) 2 mm, dolžina ploščice (INSL) 19 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 73,7 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 24,1 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Širina reza (CW) 4 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
    • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,24 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,4 mm
    • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,1 mm/vrt
    • Najm. Obračanje obraza podajanje (FFT(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico