HFPL 6030 IC808 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za aksialno obdelavo (polni radij)

Št. art.: 6200313
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200313
EAN/GTIN 7291075233698
Številka proizvajalca 6200313
L-število L23940 362

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 6 mm, dolžina reza maks (APMX) 3 mm, dolžina ploščice (INSL) 19 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 20,8 mm
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,28 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0 mm
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Obračanje obraza podajanje (FFT(min)) 0,2 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico