• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

GRIP 635-080Y IC418 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje, notranje in aksialno struženje

Št. art.: 6200162
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200162
EAN/GTIN 7291075028669
Številka proizvajalca 6200162
L-število L23940 1532

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 21,9 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Število zob 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico