HFPR 4004 IC9015 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za aksialno obdelavo

Št. art.: 6200132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200132
EAN/GTIN 7291075034257
Številka proizvajalca 6200132
L-število L23940 1485

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 4 mm, dolžina reza maks (APMX) 2 mm, dolžina ploščice (INSL) 19 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 73,7 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 24,1 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,24 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Obračanje obraza podajanje (FFT(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico