GRIP 5005Y IC418 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zunanje, notranje in aksialno struženje

Št. art.: 6200111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200111
EAN/GTIN 7291075028553
Številka proizvajalca 6200111
L-število L23940 1436

Opis

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 21.7 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico