Noži MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200022 , 10 v škatli

Št. art.: 6200022.12
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200022.12
EAN/GTIN 4002632801129
Številka proizvajalca 6200022.12

Opis

Opis:

Loči vse, kar je mehko.
SECUMAX TRENNEX je nož za enkratno uporabo, izdelan iz trdne plastike. Po drugi strani pa deluje na več tirih na svojih prednostnih rezalnih materialih. S tem varnostni noži lahko delate na vsem, kar je narejeno iz mehkejšega materiala: Npr. Pene, izolacijske cevi, perforirane folije in tekstil z grobo mrežico. Nos rezila je zaokrožen proti sprednjemu delu, da se prepreči zatikanje. Majhne podrobnosti - velik učinek!
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Dvojna zaščita
    z brizganim rezilom, izrežete samo tisto, kar želite rezati. Torej niti sam niti tisti, ki ne spada v kategorijo ″rezalni material″.
  • Zaobljen nos
    dolg, zaobljen nos stisne rezalni material in ga varno vodi do rezila. Nemogoče se je zatakniti in ne moreš se z njim zabodeti.

  • SECUMAX TRENNEX je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba menjati, vi in vaši zaposleni ne morete priti v stik z njim. Še več v smislu varnosti.
  • Za vsako roko
    je SECUMAX TRENNEX majhen, lahek in priročen. Tako priročno, da radi delate z njim dlje. Ni pomembno, ali ste desničar ali levičar. Ker ta rezalno orodje vedno ustreza.
  • Popolnoma nameščen
    SECUMAX TRENNEX ne bo tako hitro izgubljen. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
  • Glavni rezalni materiali:
    Pena, polistiren
    tekstilni
    netkani
    filc
    zaviti, stretch, skrči film
    lepilni trak

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 2, 7 mm
  • Glavni rezalni materiali: Pena, polistiren, tekstil, netkani, klobučevina, Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Oblika rezila (nož): Drugo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico