Diagonalni rezalniki Electronics

Št. art.: 62 12 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 62 12 120
EAN/GTIN 4003773048008
Številka proizvajalca 62 12 120
L-število L70010 454

Opis

Opis:

  • z rezalnimi robovi za mehko in srednje trdo žico
  • brez fasete, za rezanje v ravnini
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • s pomočjo natančnega spoja
  • poliranje v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • Rezalni robovi dodatno lasersko kaljeni, trdota rezalnih robov najmanj 56 HRC

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,3 - 1 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 0,7 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 10 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 7,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm (C): 17 mm
  • Širina glave (A): 11 mm
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob brez poševnine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico