Opis:
Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machinsko upravljanje, primerno za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Vodilo z notranjim kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Jeklo, brušeno
* Ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 23,0 mm
- Vstavek Ø 1: 12,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 13,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 5,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 23 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Preskusni navor (min.) [Nm]: 33,6 Nm
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 8
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez