Opis:
Posebej primeren za robustno uporabo v industriji in gospodarskih vozilih
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
S spuščenim vzvodom za vzvratno vožnjo, zaklene se v srednjem položaju
Zvlečni kot 11,25°
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zatičem za zatič
Grede vanadijevega jekla 31CrV3, kromirano
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1″
- Skupna dolžina [mm]: 184 mm
- Višina glave ročice: 61,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Kotiček povratnega pomika: 11,25 °
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez