Kvadratna glava 1″ 80 mm

Št. art.: 6196040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Drsna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6196040
    EAN/GTIN 4010886619605
    Številka proizvajalca 6196040
    L-število L60160 3014

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3122, ISO 3315
    Posunek kvadratne glave za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, z zaklepom za zatič
    GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

    Lastnosti:

    • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1″
    • Skupna dolžina [mm]: 80 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico