Garnitura skoznjih nasadnih ključev, 18-delna, metrični / colski

Št. art.: 619500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-19
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5/16-3/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5/16-3/4 col
Število delov 18
Število zob raglje 60
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619500
EAN/GTIN 4045197607416
Številka proizvajalca 619500

Opis

Izvedba:

6-kotni skoznji nasadni ključi z zunanjim 6-kotnikom, raglja s finim ozobjem s 60 zobmi, dvosmerna.

Uporaba:

Za prilagodljivo vijačenje matic na stojnih vijakih in navojnih palicah. Za zatezanje v desno in levo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Vsebina:

Metrični skoznji nasadni ključi: 8 kos Vel. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Colski skoznji nasadni ključi: 8 kos vel. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4-colski
Skoznji podaljšek: 1 kos vel. 75 mm
Skoznja raglja: 1 kos/dvosmerna

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico