Vtičnica 1/2″ moška TORX E16

Št. art.: 6194420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6194420
EAN/GTIN 4010886619445
Številka proizvajalca 6194420

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 38,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 19,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 22,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 13,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 22,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 38 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E16
  • Dimenzija vijaka: M12
  • Dimenzija vijaka [mm]: 14,76 mm
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico