• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Dvostranski obročni ključi z ragljo, za vijake Torx®, Profil Torx®: E6XE8

Št. art.: 619440 E6XE8
Popust
25,45 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
celotna dolžina L 130 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 16,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 17 mm
maksimalna višina obroča h1 6,5 mm
maksimalna višina obroča h2 7 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619440 E6XE8
EAN/GTIN 4045197229960
Številka proizvajalca 619440 E6XE8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico