{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® 1 | E10 | |
Profil Torx® 2 | E12 | |
celotna dolžina L | 150 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 18,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 20 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 7,3 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 7,7 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619440 E10XE12 | |
EAN/GTIN | 4045197229977 | |
Številka proizvajalca | 619440 E10XE12 |