Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 38,0 mm
- Vstavek Ø 1: 14,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 22,5 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 15,5 mm
- Skupna širina [mm]: 22,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 38 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: brušen, kromiran
- Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E11
- Dimenzija vijaka [mm]: 10,08 mm
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez