Vtičnica 1/4″ zunanja TORX E10

Št. art.: 6193960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6193960
EAN/GTIN 4010886619391
Številka proizvajalca 6193960
L-število L60160 1928

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, nagubano za lažji oprijem
Hrom-vanadijevo jeklo, mat kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
  • Dolžina vstavka: 25,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 13,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 13,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 7,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 25 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E10
  • Dimenzija vijaka: M8
  • Dimenzija vijaka [mm]: 9,42 mm
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico