Obročni ključ z ragljo 11 mm

Št. art.: 619300 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 11 mm
celotna dolžina 139,5 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619300 11
EAN/GTIN 3148511166475
Številka proizvajalca 70A.11

Opis

Izvedba:

Močan ročaj z deljenim obročem, ki objame zunanji 6-kotnik. Deljen obroč je zasnovan kot raglja.
Z obročem s 6-kotnikom.

Uporaba:

Predvsem za matice na cevovodih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico