Obročni udarni ključi, ravni 24 mm

Št. art.: 619161 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Standard DIN 7444
Dolžina ključa L 166 mm
⌀ obroča D 40,5 mm
Višina obroča h 15 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619161 24
EAN/GTIN 4062406097523
Številka proizvajalca 619161 24

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje.

Standard:

DIN 7444

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico