BAS 318 Precision DNB tračna žaga

Št. art.: 619010000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619010000
EAN/GTIN 4007430304940
Številka proizvajalca 619010000
L-število L01750 56

Opis

Opis:

  • Visoka natančnost in stabilnost za najvišjo kakovost rezanja
  • Gladek tek traku zaradi uravnoteženih vztrajnikov z gumijasto prevleko
  • Nastavljivo precizno trojno valjčno vodilo HSS žaginega lista na vrhu in na dnu za natančne rezultate rezanja
  • Dve hitrosti rezanja za različne načine uporabe in materiale
  • Precizna podbojna ograja z dvojnim vpenjanjem in hitro pritrditvijo
  • Tih indukcijski motor, brez vzdrževanja in robusten
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Zaščita pred nenamernim zagonom po prekinitvi napajanja
  • Udobna nastavitev nagiba litoželezne žagine mize za natančne naklonske reze zaradi zobatega vodila obroča
  • Prijemalna ročica in odpiranje vrat brez orodja za enostavno menjavo žaginega lista
  • Indikator napetosti lista s skalo za preverjanje napetosti lista
  • Brez orodja nastavitev višine zaščite žaginega lista
  • LED-. LED delovna luč za osvetlitev območja rezanja
  • Možnost zunanjega odsesavanja za delo z malo prahu
  • Predal za enostavno odlaganje zbrane žagovine
  • Predstavljiv podaljšek mize za varno obdelavo velikih obdelovancev
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Področje za odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Žagovina radijev z napravo za krožno rezanje (dodatna oprema)
  • Brusenje površin in ukrivljenih rezov s tračno brusilno napravo (dodatna oprema)
  • Področni okvir s kolesi za udobno spreminjanje položaja

    Razpon dobave
  • Univerzalno- List za tračno žago A6, Osnovni okvir, podbodna ograja, kotna ograja, adapter za odsesavanje (za Ø 44, 58, 100 mm), posoda za zbiranje prahu, drsna palica

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 660 W
  • Dimenzije: 665 x 980 x 1600 mm
  • Delovna višina s spodnjim okvirjem: 1000 mm
  • Podporna površina: 560 x 400 mm
  • Širina prehoda: 307 mm
  • Teža: 79 kg
  • Nazivna vhodna moč: 900 W
  • Omrežna napetost: 380 - 415 V
  • Dolžina žaginega lista: 2240 mm
  • Razpon nagiba mize za žago: 0 - 45 °
  • Hitrost rezanja: 410 / 880 m/min
  • Višina rezanja: 170 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico