BAS 318 Precision WNB tračna žaga

Št. art.: 619009000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619009000
EAN/GTIN 4007430304902
Številka proizvajalca 619009000
L-število L01750 23

Opis

Opis:

  • Visoka natančnost in stabilnost za najvišjo kakovost rezanja
  • Gladek tek jermena zaradi uravnoteženih vztrajnikov z gumijasto prevleko
  • Nastavljivo precizno trojno valjčno vodilo žage HSS na vrhu in na dnu za natančne rezultate rezanja
  • Dve hitrosti rezanja za različne načine uporabe in materiale
  • Precizna podorna ograja z dvojnim vpenjanjem in hitro pritrditvijo
  • Tih indukcijski motor, brez vzdrževanja in robusten
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Zaščita pred nenamernim zagonom po prekinitvi napajanja
  • Udobna nastavitev nagiba litoželezne žagine mize za natančne naklonske reze zaradi zobatega vodila obroča
  • Prijemalna ročica in odpiranje vrat brez orodja za enostavno menjavo žaginega lista
  • Indikator napetosti lista s skalo za preverjanje napetosti lista
  • Brez orodja nastavitev višine zaščite žaginega lista
  • LED-. LED delovna luč za osvetlitev območja rezanja
  • Možnost zunanjega odsesavanja za delo z malo prahu
  • Predal za enostavno odlaganje zbrane žagovine
  • Predstavljiv podaljšek mize za varno obdelavo velikih obdelovancev
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Področje za odrezovanje radijev s krožno rezalno napravo
  • Žagovina radijev z napravo za krožno rezanje (dodatna oprema)
  • Brusenje površin in ukrivljenih rezov s tračno brusilno napravo (dodatna oprema)
  • Področni okvir s kolesi za udobno spreminjanje položaja

    Razpon dobave
  • Univerzalno- List za tračno žago A6, Osnovni okvir, podbodna ograja, kotna ograja, adapter za odsesavanje (za Ø 44, 58, 100 mm), posoda za zbiranje prahu, drsna palica

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 660 W
  • Dimenzije: 665 x 980 x 1600 mm
  • Delovna višina s spodnjim okvirjem: 1000 mm
  • Podporna površina: 560 x 400 mm
  • Širina prehoda: 307 mm
  • Teža: 79 kg
  • Nazivna vhodna moč: 900 W
  • Omrežna napetost: 220 - 240 V
  • Dolžina žaginega lista: 2240 mm
  • Razpon nagiba mize za žago: 0 - 45 °
  • Hitrost rezanja: 410 / 880 m/min
  • Višina rezanja: 170 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.