NP 18 LTX BL 5.0 Akumulatorska pištola za slepe zakovice

Št. art.: 619002890
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
    Vrsta izdelka Prístroj na nitovanie naslepo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 619002890
    EAN/GTIN 4007430333377
    Številka proizvajalca 619002890

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorska kovičarska pištola za izjemno hitro kovičenje, primerljivo z orodji na stisnjen zrak
    • 100 % združljiva z vsemi 18-voltnimi baterijskimi paketi Metabo
    • Visoka življenjska doba zaradi brezkrtačnega motorja in robustnega natančnega menjalnika
    • S držalnimi ustniki za enoročno upravljanje: vstavljene zakovice držijo v vsakem položaju
    • Prepustna zbiralna posoda za enostavno praznjenje preostalih trnkov za zakovice
    • Hitra menjava ustnika za različne premere zakovic zaradi integriranega orodja
    • Brezskrbno delo zaradi robustnega varovala za roke
    • LED lučka za optimalno osvetlitev med kovičenjem, pri odsevnih površinah jo je mogoče izklopiti
    • Ergonomska oblika za udobno delo tudi v kotih
    • Robustno ušesce za delo z balanserjem/vzmetnim balanserjem, ki prihrani napor
    • Praktičen kavelj za pas, ki ga je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
    • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • 4 fiksni ustniki, 4 standardni ustniki, kavelj za pas, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
    • Hod orodja: 25 mm
    • Teža z baterijskim vložkom: 2.3 kg
    • Teža brez akumulatorja: 1.9 kg
    • Max. Ø zakovice v aluminiju: 6 mm
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Ø zakovice v vseh materialih: 2.4 - 5 mm
    • Nastavitvena sila: 10000 N
    • Vibracije: 2.5 m/s²

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico