Phillips Phillipsov vijačnik

Št. art.: 6190.2 100/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6190.2 100/6
EAN/GTIN 7610733028924
Številka proizvajalca PB 6190.2-100/6
L-število L60060 1675

Opis

Opis:

  • multikraftni izvijač
  • za vijake Phillips
  • za najzahtevnejšo uporabo v industriji, garažah in servisih
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • krivljen ročaj, teksturirana površina, zagotavlja varen oprijem tudi v mastnih rokah
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na udarce, olja in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Izvijač polne dolžine: 205 mm
  • Premer: 6 mm
  • Profil: za vijake Phillips
  • Velikost vijaka Phillips: 2
  • Za kovinske vijake M: 3-5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico