Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, naguban za lažji oprijem
Hromirano
Na konico iz krom-vanadijevega jekla, manganovo fosfatirano
Na konico po DIN ISO 8764-1 PZ
Lastnosti:
- Velikost izhodne prečne vdolbine (PZ): 3
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- Pogon za vstavljanjeØ: 12 mm
- Skupna dolžina [mm]: 28 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 16,0 mm
- Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez