Enostranski obročni ključ v celoti izoliran, Zev ključa: 19mm

Št. art.: 618200 19
Popust
27,80 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 19 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina ključa 250 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618200 19
EAN/GTIN 4035894044898
Številka proizvajalca 50450 0190 029

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, kromirani; z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V v skladu z DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico