Garnitura ključev 1″ 15 kosov UD profil 36-80 mm

Št. art.: 6181600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6181600
EAN/GTIN 4010886618165
Številka proizvajalca 6181600
L-število L60160 224

Opis

Opis:

S kovanimi, kaljenimi in kaljenimi, ročno vodenimi 12-stranskimi vtičnicami iz UD-profila
S pogonskimi orodji iz vanadijevega jekla 31CrV3
Z robustno ročico z vzvodom
V kovčku iz modre pločevine GEDORE
Mere: 765 x 289 x 105 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1″
  • Skupna širina [mm]: 765 mm
  • Skupna višina [mm]: 105 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 289 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico