Ratchet 1/4″ 127 mm

Št. art.: 6180470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6180470
EAN/GTIN 4010886618042
Številka proizvajalca 6180470
L-število L60160 164

Opis

Opis:

Posebej primerno za robustno uporabo v industriji in gospodarskih vozilih
Način izvedbe po DIN 3122, ISO 3315
S spuščeno preklopno ročico, Zaklene se v srednjem položaju
Odvratni kot 15°
Nedrseči dvokomponentni ročaj z odprtino za obešanje
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kroglično zaporo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
  • Skupna širina [mm]: 26 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
  • Material ročaja: 2-komponentni
  • Višina glave ročice: 21,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Kotiček povratnega pomika: 15 °
  • Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.