{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa | 179 mm | |
⌀ obroča D1 | 21 mm | |
⌀ obroča D2 | 24,5 mm | |
Višina glave h | 7,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Na obročni strani AS-Drive | Da | |
Oblika loka | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618000 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754022069 | |
Številka proizvajalca | 41091417 |