Vtičnica 1″ 12-kraki 2,15/16″

Št. art.: 6178140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Steckschlüssel-Einsatz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6178140
EAN/GTIN 4010886617816
Številka proizvajalca 6178140

Opis

Opis:

Vtičnica s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zategovanjem zatiča
Ručno upravljanje, z nedrsečim križnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Priključek, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
  • Priključek, kvadratni [imperialni]: 1″
  • Dolžina vložka: 95,0 mm
  • Vložek Ø 1: 59,5 mm
  • Vložek Ø 2: 102,6 mm
  • Globina vložka: 51,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 102,6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 95 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico