Komplet merilnih blokov, metrični, s certifikatom JCSS, ISO, razred K, keramika Zero Cera, 300 mm

Št. art.: 617683-016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617683-016
EAN/GTIN 4946368598796
Številka proizvajalca 617683-016
L-število L40010 8866

Opis

Opis:

Ti keramični merilni bloki z zelo nizkim koeficientom toplotnega raztezanja vam ponujajo naslednje prednosti: Koeficient toplotnega raztezanja: 0 ± 0,02x10 -6/K Skoraj ni staranja keramičnega materiala Izjemno majhna teža Nekorozivna Nemagnetna

Lastnosti:

Natančnost: DIN EN ISO 3650, razred K
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: z aluminijastim ohišjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico