Vijačni nastavek 1/4″ šesterokotni nastavek 4 mm

Št. art.: 6176280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6176280
EAN/GTIN 4010886617625
Številka proizvajalca 6176280
L-število L60160 1077

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7422
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z ročajem za enostaven oprijem
Hromirana konica
Fosfatirana konica z manganom
Hrom vanadijevo jeklo

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
  • premer 1 [mm]: 12,0
  • Dolžina vstavka: 28,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 12,0 mm
  • Pogon za vstavljanjeØ: 12 mm
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 28 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 4
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 16,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico