Vtičnica 1″ UD profil 75 mm

Št. art.: 6175710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6175710
EAN/GTIN 4010886617571
Številka proizvajalca 6175710
L-število L60160 239

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zadrževanjem zatiča
Ručno upravljanje, s prečnim nagibanjem za lažji oprijem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
  • Dolžina vstavka: 95,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 102,6 mm
  • Ø vstavljanja 2: 59,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 51,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 102,6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 95 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 75
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico