Vtičnica 1″ UD profil 50 mm

Št. art.: 6175200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6175200
    EAN/GTIN 4010886617526
    Številka proizvajalca 6175200
    L-število L60160 1481

    Opis

    Opis:

    Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
    Kvadratni pogon po DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z zadrževanjem zatiča
    Ručno upravljanje, s prečnim nagibanjem za lažji oprijem
    GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    * Ni standardizirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
    • Dolžina vstavka: 75,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 71,4 mm
    • Ø vstavljanja 2: 50,0 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 35,0 mm
    • Skupna širina [mm]: 71,4 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 75 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 50
    • Varovalka: Zaklepanje čepov
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico