Vijačni nastavek 1/4″ Križna vdolbina PH 1

Št. art.: 6174580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6174580
    EAN/GTIN 4010886617458
    Številka proizvajalca 6174580
    L-število L60160 1091

    Opis

    Opis:

    Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
    Ročno upravljanje, z nagibi za lažji oprijem
    Plakirano s kromom
    Na konico, manganovo fosfatirano
    Na konico po DIN ISO 8764-1 PH
    Krom vanadijevo jeklo

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
    • Pogon za vstavljanjeØ: 12 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 28 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Središčna dolžina: 16,0 mm
    • Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Velikost izhoda Križna vdolbina (PH): da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico