Križni ročaj 1/4″ 115 mm

Št. art.: 6170160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6170160
    EAN/GTIN 4010886617014
    Številka proizvajalca 6170160
    L-število L60160 2679

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3122, ISO 3315
    Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

    Lastnosti:

    • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
    • Skupna dolžina [mm]: 115 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: brušen, kromiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico